- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- 防犯カメラ ハウジングのおすすめ人気ランキング
防犯カメラ ハウジングのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新121件の「防犯カメラ ハウジング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カメラ角度左右調整台」、「防水 防犯カメラ」、「防犯カメラ カバー」などの商品も取り扱っております。
Kenko(ケンコートキナー)屋外用カメラハウジング VCHO-15S
屋外用カメラハウジングの定番製品。
IEC保護等級はIPx5で監視カメラを風雨から守ります。
映り込み防止策として、サンシェードを後方にスライドさせることが可能です。
前側ガラス面を開けてレンズのピント・画角調整も楽々。
後方スライドオープン型でカメラ取付も簡単です。
使用場所屋外付属品カメラネジ、絶縁シート種別IEC保護等級 IPX5材質アルミ合金質量(kg)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×370×115取付ねじM6ネジ2本(上、下面とも取付ネジ穴有り)塗装色アイボリー設置場所屋内外、正立、天吊り周囲温度(℃)-10~45有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×210×70適合金具WH-6N、PTP-300、PTP-500
1台
¥33,980税込¥37,378
10日以内出荷
BOX型カメラを屋外へ設置するためのハウジングです。防滴仕様のワンタッチ開閉タイプです。
形状防滴型材質アルミニウム・ABS特性防滴
Kenko(ケンコートキナー)屋外用カメラハウジング(IP66対応) VCHO-35S
IEC保護等級「IP66」の防塵・防水ハウジングです。監視カメラなどを風雨、砂塵から守ります。
より高い防水性/防塵性を要求される設置環境に対応したカメラハウジングです
従来より信頼性の高さでご好評をいただいているVCHO-15Sをベースとし、フルHD化によるカメラ/レンズのサイズに最適化しケース長を約40mm延長。
シール類を一新しIP66に対応しました。
透湿防水シートを内蔵したベントを設けることでハウジング内の湿度を調整出来、内部の結露を防止する構造としました。
メーカー取付金具と組み合わせることで、正立、天井吊りのどちらにも対応します。
また、映り込み防止策としてサンシェードを後方にスライドさせることが可能です。
使用場所屋外防水性IP66付属品カメラネジ、絶縁シート、乾燥剤種別IEC保護等級 IP66材質アルミ合金質量(kg)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×410×115.5(突起物含む)取付ねじM6ネジ2本(上、下面とも取付ネジ穴有り)塗装色アイボリー設置場所屋内外、正立、天吊り周囲温度(℃)-10~45有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×250×70(但しハウジング内の突起が避けられること)適合金具WH-6N、PTP-300、PTP-500
1台
¥49,980税込¥54,978
9日以内出荷
NSK(日本セキュリティ)屋外用カメラハウジング(後部ワンタッチ開閉)
外観色:アイボリー
後部からワンタッチで開閉できます
ダミーカメラ(NS-D605S)のハウジングと同一ですので、併用して使用する
ことで防犯効果がアップします(外観ではNS-D605Sと見分けがつきません)
付属品防滴配線コネクタ、カメラ取付ネジ(1/4U)材質アルミ/前後プラスチックパネル使用温度範囲(℃)ブロア:40で作動/30で停止有効寸法(mm)内部:110(W)×90(H)×190/290/220(L)適合金具壁面取付金具L-205N(アイボリー)/L-210、天井取付金具L-204(アイボリー)
Kenko(ケンコートキナー)取付金具(ハウジング取付台) HT-001
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズ用の取付台です。
調整ネジで水平および垂直方向を任意の角度に固定できます。
付属品六角ボルト(M8x16-SUS)×4、六角ボルト(M6x16-SUSWセムス)×2、スプリングワッシャー(M8用-SUS)×4、平ワッシャー(M8用-SUS)×4材質SECCクロムフリー処理鋼板質量(kg)約1.2最大積載量(kg)50角度調整範囲垂直:±約60°、水平:65°(ネジの付け替えで360°可)塗装色アイボリー設置場所屋内外寸法(縦×横×高さ)(mm)120×120×90適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
Kenko(ケンコートキナー)屋内用カメラハウジング VCH-90S
屋内用の小型軽量ハウジングです。
小型軽量な屋内用カメラハウジングです。
ガラス窓部が開閉できレンズ調整が容易です。
サンシェードの映り込み防止策として、庇(ひさし)の短いモデルです。
屋内用フィクサー各種と併せてご利用頂けます。
使用場所屋内付属品カメラ台:2種類(交換可能)スライド可能材質アルミ合金(ADC-12、A6063)質量(kg)約0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×268×90取付ねじU 1/4カメラネジ(上、下面とも取付ネジ穴有り)塗装色アイボリー設置場所屋内、正立、天吊り周囲温度(℃)-10~45有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×230×73適合金具WH-31、WH-31L、WH-21、WH-11、WH-4PL
1台
¥12,980税込¥14,278
10日以内出荷
1/3型シリーズカメラ用の屋内ハウジングです。
材質本体:ABS樹脂ライトクリーム(マンセル10Y9.1/1近似色)質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×126×405使用場所屋内適合カメラC-CV150/C-CV150D-3/C-CV154/C-CV154D-3/C-CV160W/C-CV170-3/C-CV170D-3/N-CC2100M、(※1):AH-C1100/AH-C1110/H-C1110/N-C3120/N-C5150、(※2):AH-C1100-3/AH-C1100L/AH-C1110-3/AH-C1110C3/AH-C1110L/H-C1110-3/H-C1114-3/H-C2100-3/N-C3100-3/N-C3120-3/N-C5150-3/N-C5120-3、(※2)(※3):AH-C1110R3、(※3):C-CV160S-3/C-CV170S-3、(※4):N-CC2130
カメラハウジング壁面取付用ブラケットです。
材質アルミニウム負荷重(kg)(最大)約5
Kenko(ケンコートキナー)取付金具(壁面) WH-6N
屋外用カメラハウジングVCHO-15Sシリーズ / VCHO-35S用の壁面取付金具です。
ハウジング取付用の台座部角度が任意に変えられます。
付属品六角ボルト(M6×16)2個材質アルミダイキャスト寸法(mm)壁面から雲台回転軸まで:300質量(kg)約1.4最大積載量(kg)15角度調整範囲垂直:±55°、水平:105°塗装色アイボリー設置場所壁面(屋内外)適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具、取り付け簡単、軽量
材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。
監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。
横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。
簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。
CCTVカメラに取り付け可能。
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
壁、柱に取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etcセット内容ネジM6×6(2個)材質スチール/粉体塗装仕上色ホワイト質量(g)373耐荷重(kg)10使用場所屋内外
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
NSK(日本セキュリティ)ダミーカメラ(ハウジングタイプ/アイボリー)
構成)オリジナルダミーカメラ、ハウジング(L-605L)、壁面ブラケット(L-205)/単1乾電池×2、 電池収納ボックス
関連製品)天井取付金具L-204(アイボリー)、屋外用カメラハウジング L-605L
カメラレンズ部の横にあるLEDランプが、赤く点滅します
使用場所屋外対応質量(g)ハウジング:1180、ブラケット:412寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ハウジング:140×115×373、ブラケット:84×99×293材質(ハウジング)アルミダイキャスト
1個
¥15,880税込¥17,468
6日以内出荷
bitstrong屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス(防水)【6インチ】
屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス[防水]。【モデル名】:6インチ~12インチ。【サイズ】:図面参照。【材質】:アルミ合金/ABS/スチール。【カラー】:ベージュ。【耐荷重】:5kg。【防塵防水等級】:IP64
用途屋内外に防犯カメラ等を設置する際に使用する屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックスです。雨などの気象条件や埃から監視カメラ/防犯カメラを保護します。ボックスと各種取付金具の組み合わせにより、簡単にカメラの設置が可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)。CCTVカメラ対応で、さまざまな屋外監視カメラ/防犯カメラに適しています。防雨・防塵設計:屋外環境に適した防水・防塵仕様で、厳しい天候にも対応します。透過度が良いクリアガラス窓により、視界が妨げられず正確な監視が可能です。メーカーでは、本製品に取り付ける金具(ポール取付タイプ/壁面取付タイプ等)も取り揃えております。長さが12/10/8/6インチの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.付属品ケーブルグランド2個(径12mm/径9mm×各1個)/六角ネジ×2個(M6×12mm)/ネジ×4個(M3×12mm)質量(kg)0.48サイズ6インチ型番Camera housing 6inch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×125×105収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カメラ内蔵可能)120×90×75
1個
¥4,398税込¥4,838
5日以内出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)26.6表面処理アルマイト
1個
¥479税込¥527
当日出荷
Kenko(ケンコートキナー)取付金具(天吊り)
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズの天井吊下げ金具です。
付属品六角ボルト(M6×16)2個材質アルミ合金最大積載量(kg)10取付寸法(mm)天井:100×100角度調整範囲垂直:±55°、水平:360°塗装色アイボリー設置場所天井(屋内外)適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
bitstrong屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス(防水)【10インチ】
屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス[防水]。【モデル名】:6インチ~12インチ。【サイズ】:図面参照。【材質】:アルミ合金/ABS/スチール。【カラー】:ベージュ。【耐荷重】:5kg。【防塵防水等級】:IP64
用途屋内外に防犯カメラ等を設置する際に使用する屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックスです。雨などの気象条件や埃から監視カメラ/防犯カメラを保護します。ボックスと各種取付金具の組み合わせにより、簡単にカメラの設置が可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)。CCTVカメラ対応で、さまざまな屋外監視カメラ/防犯カメラに適しています。防雨・防塵設計:屋外環境に適した防水・防塵仕様で、厳しい天候にも対応します。透過度が良いクリアガラス窓により、視界が妨げられず正確な監視が可能です。メーカーでは、本製品に取り付ける金具(ポール取付タイプ/壁面取付タイプ等)も取り揃えております。長さが12/10/8/6インチの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.付属品ケーブルグランド2個(径12mm/径9mm×各1個)/六角ネジ×2個(M6×12mm)質量(kg)0.755サイズ10インチ型番Camera housing 10inch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×130×110収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カメラ内蔵可能)230×95×85
1個
¥5,598税込¥6,158
6日以内出荷
bitstrong屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス(防水)【8インチ】
屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス[防水]。【モデル名】:6インチ~12インチ。【サイズ】:図面参照。【材質】:アルミ合金/ABS/スチール。【カラー】:ベージュ。【耐荷重】:5kg。【防塵防水等級】:IP64
用途屋内外に防犯カメラ等を設置する際に使用する屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックスです。雨などの気象条件や埃から監視カメラ/防犯カメラを保護します。ボックスと各種取付金具の組み合わせにより、簡単にカメラの設置が可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)。CCTVカメラ対応で、さまざまな屋外監視カメラ/防犯カメラに適しています。防雨・防塵設計:屋外環境に適した防水・防塵仕様で、厳しい天候にも対応します。透過度が良いクリアガラス窓により、視界が妨げられず正確な監視が可能です。メーカーでは、本製品に取り付ける金具(ポール取付タイプ/壁面取付タイプ等)も取り揃えております。長さが12/10/8/6インチの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.付属品ケーブルグランド2個(径12mm/径9mm×各1個)/六角ネジ×2個(M6×12mm)/ネジ×4個(M3×12mm)質量(kg)0.63サイズ8インチ型番Camera housing 8inch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×125×105収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カメラ内蔵可能)170×90×75
1個
¥4,698税込¥5,168
6日以内出荷
i-PROレンズカバー(ボックスタイプ用)
ボックスタイプネットワークカメラ用のレンズカバーです。
付属品取説、フロントオプション取付金具A : 2、フロントオプション取付金具B : 1、ねじA(M2.5mm×8mm) : 3、ねじB(M2.5mm×5mm) : 2(ねじA,Bはそれぞれ各1は予備)材質/仕上本体(樹脂部): PC/ABS樹脂、前面パネル部: PMMA樹脂色本体(樹脂部):セイルホワイト色、前面パネル部:透明質量(g)約60使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74.0×79.0×78.0使用湿度範囲10~90%(結露しないこと)
1台
¥3,898税込¥4,288
8日以内出荷
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120x96x76mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はネジM6x6 2個。材質:iron+spray paint 。商品重量:430g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名:609。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc色ホワイト質量(g)430耐荷重(kg)6
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷